HAVIT

HAVIT SAE Außengewindeflansch JIC-37° AFG-404JIC1.5/8

  • ERIKS:14306417
  • Hersteller:AFG-404JIC1.5/8
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AFG
Flanschtyp
SAE Gewindeflansch JIC
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1.1/4 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
JIC 37° Konus
Gewindegröße
1.5/8-12 UN
Max. Betriebsdruck
420 bar
Gewicht
1.5 kg
A
1.5/8-12 UN
B
27.5 mm
C
66.6 mm
D
95 mm
E
31.8 mm
F
78 mm
G
92 mm
H
27 mm
L
15 mm
M
M 14x50
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026