HAVIT

HAVIT SAE Außengewindeflansch JIC-37° AFG-401JIC3/4

  • ERIKS:14306317
  • Hersteller:AFG-401JIC3/4
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AFG
Flanschtyp
SAE Gewindeflansch JIC
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1/2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
JIC 37° Konus
Gewindegröße
3/4-16 UNF
Max. Betriebsdruck
420 bar
Gewicht
0.3 kg
A
3/4-16 UNF
B
9.9 mm
C
40.5 mm
D
56 mm
E
18.2 mm
F
48 mm
G
60 mm
H
16 mm
L
9 mm
M
M 8x30
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026