HAVIT

HAVIT SAE Außengewindeflansch JIC-37° AFG-102JIC1.5/16

  • ERIKS:14306165
  • Hersteller:AFG-102JIC1.5/16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AFG
Flanschtyp
SAE Gewindeflansch JIC
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
JIC 37° Konus
Gewindegröße
1.5/16-12 UN
Max. Betriebsdruck
320 bar
Gewicht
0.5 kg
A
1.5/16-12 UN
B
21.5 mm
C
52.4 mm
D
70 mm
E
26.2 mm
F
55 mm
G
63 mm
H
16 mm
L
11.5 mm
M
M 10x30
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026