HAVIT

HAVIT SAE Außengewindeflansch JIC-37° AFG-080JIC7/8

  • ERIKS:14306122
  • Hersteller:AFG-080JIC7/8
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AFG
Flanschtyp
SAE Gewindeflansch JIC
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1/2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
JIC 37° Konus
Gewindegröße
7/8-14 UNF
Max. Betriebsdruck
350 bar
Gewicht
0.3 kg
A
7/8-14 UNF
B
12.3 mm
C
38.1 mm
D
54 mm
E
17.5 mm
F
46 mm
G
52 mm
H
13 mm
L
9 mm
M
M 8x30
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026