HAVIT

HAVIT SAE Außengewindeflansch 24° DIN 3901 AFG-402M/S25-ZiNi

  • ERIKS:14306369
  • Hersteller:AFG-402M/S25-ZN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AFG
Flanschtyp
SAE Gewindeflansch DIN 3901-3902
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
3/4 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Gewindeform
Metrisch 24° Konus
Gewindegröße
25S - M36x2.0
Max. Betriebsdruck
420 bar
Gewicht
0.68 kg
A
M 36x2
B
19 mm
C
50.8 mm
D
71 mm
E
23.8 mm
F
60 mm
G
73 mm
H
19 mm
I
12 mm
L
11.5 mm
M
M 10x35
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.17inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026