CHF 38.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | AFG |
Flanschtyp | SAE Gewindeflansch DIN 3901-3902 |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 1.1/2 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Gewindeform | Metrisch 24° Konus |
Gewindegröße | 42L - M52x2.0 |
Max. Betriebsdruck | 160 bar |
Gewicht | 1 kg |
A | M 52x2 |
B | 36 mm |
C | 69.9 mm |
D | 94 mm |
E | 35.7 mm |
F | 78 mm |
G | 70 mm |
H | 16 mm |
I | 11 mm |
L | 13.5 mm |
M | M 12x35 |
CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.76inkl. MwSt
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026