HAVIT

HAVIT SAE Außengewindeflansch 24° DIN 3901 AFG-104M/L35-ZiNi

  • ERIKS:14306249
  • Hersteller:AFG-104M/L35-ZN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AFG
Flanschtyp
SAE Gewindeflansch DIN 3901-3902
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1.1/4 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Gewindeform
Metrisch 24° Konus
Gewindegröße
35L - M45x2.0
Max. Betriebsdruck
160 bar
Gewicht
0.72 kg
A
M 45x2
B
29 mm
C
58.7 mm
D
79 mm
E
30.2 mm
F
68 mm
G
65 mm
H
14 mm
I
10.5 mm
L
11.5 mm
M
M 10x30
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026