CHF 26.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | AFG |
Flanschtyp | SAE Gewindeflansch DIN 3901-3902 |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 1 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Gewindeform | Metrisch 24° Konus |
Gewindegröße | 28L - M36x2.0 |
Max. Betriebsdruck | 160 bar |
Gewicht | 0.5 kg |
A | M 36x2 |
B | 24 mm |
C | 52.4 mm |
D | 70 mm |
E | 26.2 mm |
F | 55 mm |
G | 63 mm |
H | 16 mm |
I | 7.5 mm |
L | 11.5 mm |
M | M 10x30 |