HAVIT

HAVIT SAE Außengewindeflansch 24° DIN 3901 AFG-102M/L22-ZiNi

  • ERIKS:14306176
  • Hersteller:AFG-102M/L22-ZN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AFG
Flanschtyp
SAE Gewindeflansch DIN 3901-3902
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Gewindeform
Metrisch 24° Konus
Gewindegröße
22L - M30x2.0
Max. Betriebsdruck
160 bar
Gewicht
0.44 kg
A
M 30x2
B
19 mm
C
52.4 mm
D
70 mm
E
26.2 mm
F
55 mm
G
63 mm
H
16 mm
I
7.5 mm
L
11.5 mm
M
M 10x30
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026