HAVIT

HAVIT SAE Außengewindeflansch 24° DIN 3901 AFG-100M/L22-ZiNi

  • ERIKS:14306150
  • Hersteller:AFG-100M/L22-ZN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AFG
Flanschtyp
SAE Gewindeflansch DIN 3901-3902
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
3/4 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Gewindeform
Metrisch 24° Konus
Gewindegröße
22L - M30x2.0
Max. Betriebsdruck
160 bar
Gewicht
0.35 kg
A
M 30x2
B
19 mm
C
47.6 mm
D
65 mm
E
22.3 mm
F
50 mm
G
60 mm
H
14 mm
I
7.5 mm
L
11.5 mm
M
M 10x30
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.17inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026