HAVIT

HAVIT SAE Außengewindeflansch 24° DIN 3901 AFG-080M/S16-ZiNi

  • ERIKS:14306133
  • Hersteller:AFG-080M/S16-ZN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AFG
Flanschtyp
SAE Gewindeflansch DIN 3901-3902
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1/2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Gewindeform
Metrisch 24° Konus
Gewindegröße
16S - M24x1.5
Max. Betriebsdruck
315 bar
Gewicht
0.25 kg
A
M 24x1.5
B
12 mm
C
38.1 mm
D
54 mm
E
17.5 mm
F
46 mm
G
52 mm
H
13 mm
I
8.5 mm
L
9 mm
M
M 8x25
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026