HAVIT

HAVIT SAE Außengewinde-Gegenflansch 24° DIN 3901 GFG-404M/S30

  • ERIKS:14309720
  • Hersteller:GFG-404M/S30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
GFG
Flanschtyp
SAE Gegenflansch DIN 3901-3092
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1.1/4 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
Metrisch 24° Konus
Gewindegröße
30S - M42x2.0
Max. Betriebsdruck
420 bar
Gewicht
1.23 kg
A
M 42x2
B
25 mm
C
66.6 mm
D
95 mm
E
31.8 mm
F
78 mm
G
60 mm
H
24 mm
I
13.5 mm
M
M 14
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026