CHF 32.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | GFG |
Flanschtyp | SAE Gegenflansch DIN 3901-3092 |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 1 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindeform | Metrisch 24° Konus |
Gewindegröße | 20S - M30x2.0 |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Gewicht | 0.82 kg |
A | M 30x2 |
B | 16 mm |
C | 57.2 mm |
D | 81 mm |
E | 27.8 mm |
F | 65 mm |
G | 42 mm |
H | 24 mm |
I | 10.5 mm |
M | M 12 |