HAVIT

HAVIT SAE Außengewinde-Gegenflansch 24° DIN 3901 GFG-402M/S20

  • ERIKS:14309708
  • Hersteller:GFG-402M/S20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
GFG
Flanschtyp
SAE Gegenflansch DIN 3901-3092
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
3/4 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
Metrisch 24° Konus
Gewindegröße
20S - M30x2.0
Max. Betriebsdruck
420 bar
Gewicht
0.51 kg
A
M 30x2
B
16 mm
C
50.8 mm
D
70 mm
E
23.8 mm
F
55 mm
G
38 mm
H
19 mm
I
10.5 mm
M
M10
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.17inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026