HAVIT

HAVIT SAE Außengewinde-Gegenflansch 24° DIN 3901 GFG-104M/S30

  • ERIKS:14309695
  • Hersteller:GFG-104M/S30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
GFG
Flanschtyp
SAE Gegenflansch DIN 3901-3092
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1.1/4 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
Metrisch 24° Konus
Gewindegröße
30S - M42x2.0
Max. Betriebsdruck
280 bar
Gewicht
0.58 kg
A
M 42x2
B
25 mm
C
58.7 mm
D
79 mm
E
30.2 mm
F
68 mm
G
41 mm
H
14 mm
I
13.5 mm
M
M10
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026