CHF 40.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | GFG |
Flanschtyp | SAE Gegenflansch DIN 3901-3092 |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 1.1/4 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindeform | Metrisch 24° Konus |
Gewindegröße | 28L - M36x2.0 |
Max. Betriebsdruck | 160 bar |
Gewicht | 0.53 kg |
A | M 36x2 |
B | 24 mm |
C | 58.7 mm |
D | 79 mm |
E | 30.2 mm |
F | 68 mm |
G | 41 mm |
H | 14 mm |
I | 7.5 mm |
M | M10 |