HAVIT

HAVIT SAE Außengewinde-Gegenflansch 24° DIN 3901 GFG-102M/S25

  • ERIKS:14309690
  • Hersteller:GFG-102M/S25
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
GFG
Flanschtyp
SAE Gegenflansch DIN 3901-3092
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
Metrisch 24° Konus
Gewindegröße
25S - M36x2.0
Max. Betriebsdruck
320 bar
Gewicht
0.46 kg
A
M 36x2
B
20/25 mm
C
52.4 mm
D
70 mm
E
26.2 mm
F
55 mm
G
38 mm
H
16 mm
I
12 mm
M
M10
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026