HAVIT

HAVIT SAE Außengewinde-Gegenflansch 24° DIN 3901 GFG-102M/L22

  • ERIKS:14309683
  • Hersteller:GFG-102M/L22
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
GFG
Flanschtyp
SAE Gegenflansch DIN 3901-3092
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
Metrisch 24° Konus
Gewindegröße
22L - M30x2.0
Max. Betriebsdruck
160 bar
Gewicht
0.43 kg
A
M 30x2
B
19 mm
C
52.4 mm
D
70 mm
E
26.2 mm
F
55 mm
G
38 mm
H
16 mm
I
7.5 mm
M
M10
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026