CHF 28.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | GFG |
Flanschtyp | SAE Gegenflansch DIN 3901-3092 |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 3/4 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindeform | Metrisch 24° Konus |
Gewindegröße | 20S - M30x2.0 |
Max. Betriebsdruck | 345 bar |
Gewicht | 0.35 kg |
A | M 30x2 |
B | 16 mm |
C | 47.6 mm |
D | 65 mm |
E | 22.3 mm |
F | 50 mm |
G | 36 mm |
H | 14 mm |
I | 10.5 mm |
M | M10 |
CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.17inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026