HAVIT

HAVIT SAE Außengewinde-Gegenflansch 24° DIN 3901 GFG-100M/L22

  • ERIKS:14309679
  • Hersteller:GFG-100M/L22
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
GFG
Flanschtyp
SAE Gegenflansch DIN 3901-3092
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
3/4 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
Metrisch 24° Konus
Gewindegröße
22L - M30x2.0
Max. Betriebsdruck
160 bar
Gewicht
0.33 kg
A
M 30x2
B
19 mm
C
47.6 mm
D
65 mm
E
22.3 mm
F
50 mm
G
36 mm
H
14 mm
I
7.5 mm
M
M10
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.17inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026