CHF 26.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | AFS |
Flanschtyp | SAE Anschweißflansch |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 1.1/4 in |
Rohrabmessungen | 42.8 x 32 mm |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Max. Betriebsdruck | 375 bar |
Gewicht | 1.2 kg |
A | 42.8 mm |
B | 32 mm |
C | 66.6 mm |
D | 93 mm |
E | 31.8 mm |
F | 78 mm |
G | 44 mm |
H | 25 mm |
L | 15 mm |
M | M 14x50 |