HAVIT

HAVIT SAE Anschweißflansch zöllig AFS-080ST-038

  • ERIKS:14306561
  • Hersteller:AFS-080ST-038
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AFS
Flanschtyp
SAE Anschweißflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1/2 in
Rohrabmessungen
17.5 x 10 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Max. Betriebsdruck
350 bar
Gewicht
0.25 kg
A
17.5 mm
B
10 mm
C
38.1 mm
D
54 mm
E
17.5 mm
F
46 mm
G
36 mm
H
16 mm
L
9 mm
M
M 8x30
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026