HAVIT

HAVIT SAE Anschweißflansch Schedule 80 AFS-407ST80

  • ERIKS:14308068
  • Hersteller:AFS-407ST80
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 152.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 164.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AFS
Flanschtyp
SAE Anschweißflansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
2.1/2 in
Rohrabmessungen
73 x 7.01 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Max. Betriebsdruck
420 bar
Gewicht
6.73 kg
A
74 mm
C
123.8 mm
D
180 mm
E
58.8 mm
F
152 mm
G
80 mm
H
45 mm
L
26 mm
M
M 24x80
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026