CHF 64.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 69.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | AFS |
Flanschtyp | SAE Anschweißflansch |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 2 in |
Rohrabmessungen | 60.3 x 5.5 mm |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Gewicht | 2.87 kg |
A | 61 mm |
C | 96.8 mm |
D | 134 mm |
E | 44.5 mm |
F | 114 mm |
G | 65 mm |
H | 37 mm |
L | 21 mm |
M | M 20x70 |