HAVIT

HAVIT SAE Anschweißflansch Schedule 80 AFS-405ST80

  • ERIKS:14480123
  • Hersteller:AFS-405ST80
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AFS
Flanschtyp
SAE Anschweißflansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1.1/2 in
Rohrabmessungen
48.3 x 5 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Max. Betriebsdruck
420 bar
Gewicht
1.74 kg
A
48.6 mm
C
79.3 mm
D
112 mm
E
36.5 mm
F
94 mm
G
55 mm
H
30 mm
L
17 mm
M
M 16x50
Ersatzteile & Zubehör

CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.76inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026