CHF 21.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | AFS |
Flanschtyp | SAE Anschweißflansch |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 1.1/4 in |
Rohrabmessungen | 42.2 x 2.8 mm |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Max. Betriebsdruck | 280 bar |
Gewicht | 0.61 kg |
A | 42.8 mm |
B1 | 36.6 mm |
B2 | 32 mm |
C | 58.7 mm |
D | 79 mm |
E | 30.2 mm |
F | 68 mm |
G | 41 mm |
H | 21 mm |
L | 11.5 mm |
M | M 10x40 |