CHF 14.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | AFS |
Flanschtyp | SAE Anschweißflansch |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 3/4 in |
Rohrabmessungen | 26.7 x 3.9 mm |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Gewicht | 0.35 kg |
A | 28 mm |
C | 47.6 mm |
D | 65 mm |
E | 22.3 mm |
F | 50 mm |
G | 36 mm |
H | 18 mm |
L | 11 mm |
M | M 10x35 |
CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.17inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026