CHF 22.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | AFS |
Flanschtyp | SAE Anschweißflansch |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 1 in |
Rohrabmessungen | 33.4 x 6.35 mm |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Gewicht | 0.67 kg |
A | 34 mm |
C | 57.2 mm |
D | 79 mm |
E | 27.8 mm |
F | 68 mm |
G | 41 mm |
H | 21 mm |
L | 13 mm |
M | M 12x45 |