HAVIT

HAVIT SAE Anschweißflansch Schedule 160 AFS-110ST40

  • ERIKS:14307197
  • Hersteller:AFS-110ST40
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AFS
Flanschtyp
SAE Anschweißflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
2.1/2 in
Rohrabmessungen
73 x 5.1 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Max. Betriebsdruck
175 bar
Gewicht
1.54 kg
A
73 mm
B1
62.8 mm
C
88.9 mm
D
114 mm
E
50.8 mm
F
105 mm
G
50 mm
H
25 mm
L
13.5 mm
M
M 12x45
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026