HAVIT

HAVIT SAE Anschweißflansch Schedule 160 AFS-108ST40

  • ERIKS:14307094
  • Hersteller:AFS-108ST40
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AFS
Flanschtyp
SAE Anschweißflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
2 in
Rohrabmessungen
60.3 x 3.9 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Max. Betriebsdruck
210 bar
Gewicht
1.13 kg
A
61 mm
B1
52.5 mm
B2
51 mm
C
77.8 mm
D
102 mm
E
42.9 mm
F
90 mm
G
45 mm
H
25 mm
L
13.5 mm
M
M 12x45
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026