CHF 94.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 102.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | AFS |
Flanschtyp | SAE Anschweißflansch |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 5 in |
Rohrabmessungen | 139.7 x 4 mm |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Max. Betriebsdruck | 35 bar |
Gewicht | 2.8 kg |
A | 141 mm |
B2 | 131 mm |
C | 152.4 mm |
D | 190 mm |
E | 92.1 mm |
F | 170 mm |
G | 28 mm |
H | 28 mm |
L | 17.5 mm |
M | M 16x55 |