HAVIT

HAVIT SAE Anschweißflansch metrisch AFS-406SRE76,1

  • ERIKS:14308017
  • Hersteller:AFS-406SRE76,1
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 167.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 181.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AFS
Flanschtyp
SAE Anschweißflansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
2 in
Rohrabmessungen
76.1 x 12.5 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Max. Betriebsdruck
420 bar
Gewicht
2.96 kg
A
77 mm
B1
77 mm
B2
48 mm
C
96.8 mm
D
134 mm
E
44.5 mm
F
114 mm
G
80 mm
H
33 mm
L
21 mm
M
M 20x65
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026