HAVIT

HAVIT SAE Anschweißflansch metrisch AFS-401SRE20

  • ERIKS:14307582
  • Hersteller:AFS-401SRE20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AFS
Flanschtyp
SAE Anschweißflansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1/2 in
Rohrabmessungen
20 x 3 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Max. Betriebsdruck
420 bar
Gewicht
0.29 kg
A
20 mm
B1
20 mm
B2
14 mm
C
40.5 mm
D
54 mm
E
18.2 mm
F
46 mm
G
34 mm
H
16 mm
L
9 mm
M
M 8x30
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026