CHF 38.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | AFS |
Flanschtyp | SAE Anschweißflansch |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 2.1/2 in |
Rohrabmessungen | 76.1 x 7.1 mm |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Max. Betriebsdruck | 175 bar |
Gewicht | 1.4 kg |
A | 77 mm |
B1 | 77 mm |
B2 | 62 mm |
C | 88.9 mm |
D | 114 mm |
E | 50.8 mm |
F | 105 mm |
G | 50 mm |
H | 25 mm |
L | 13.5 mm |
M | M 12x45 |