HAVIT

HAVIT SAE Anschweißflansch metrisch AFS-104SRE42

  • ERIKS:14306833
  • Hersteller:AFS-104SRE42
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AFS
Flanschtyp
SAE Anschweißflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1.1/4 in
Rohrabmessungen
42 x 3 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Max. Betriebsdruck
280 bar
Gewicht
0.66 kg
A
43 mm
B1
43 mm
B2
31 mm
C
58.7 mm
D
79 mm
E
30.2 mm
F
68 mm
G
41 mm
H
21 mm
L
11.5 mm
M
M 10x40
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026