CHF 13.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | AFS |
Flanschtyp | SAE Anschweißflansch |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 1/2 in |
Rohrabmessungen | 20 x 3 mm |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Gewicht | 0.28 kg |
A | 20 mm |
B1 | 20 mm |
B2 | 14 mm |
C | 38.1 mm |
D | 54 mm |
E | 17.5 mm |
F | 46 mm |
G | 35 mm |
H | 16 mm |
L | 9 mm |
M | M 8x30 |