HAVIT

HAVIT SAE Anschweiß-Gegenflansch zöllig GFS-406ST

  • ERIKS:14310458
  • Hersteller:GFS-406ST
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
GFS
Flanschtyp
SAE Anschweiß-Gegenflansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
2 in
Rohrabmessungen
61 x 49.2 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Max. Betriebsdruck
250 bar
Gewicht
2.45 kg
A
61 mm
B
49.2 mm
C
96.8 mm
D
134 mm
E
44.5 mm
F
114 mm
G
65 mm
H
37 mm
M
M 20
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026