HAVIT

HAVIT SAE Anschweiß-Gegenflansch zöllig GFS-405ST

  • ERIKS:14310421
  • Hersteller:GFS-405ST
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
GFS
Flanschtyp
SAE Anschweiß-Gegenflansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1.1/2 in
Rohrabmessungen
48.6 x 38 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Max. Betriebsdruck
250 bar
Gewicht
1.65 kg
A
48.6 mm
B
38 mm
C
79.3 mm
D
112 mm
E
36.5 mm
F
94 mm
G
55 mm
H
30 mm
M
M 16
Ersatzteile & Zubehör

CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.76inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026