HAVIT

HAVIT SAE Anschweiß-Gegenflansch zöllig GFS-403ST

  • ERIKS:14310339
  • Hersteller:GFS-403ST
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
GFS
Flanschtyp
SAE Anschweiß-Gegenflansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1 in
Rohrabmessungen
34 x 25 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Max. Betriebsdruck
420 bar
Gewicht
0.76 kg
A
34 mm
B
25 mm
C
57.2 mm
D
79 mm
E
27.8 mm
F
68 mm
G
41 mm
H
21 mm
M
M 12
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026