HAVIT

HAVIT SAE Anschweiß-Gegenflansch zöllig GFS-401ST-038

  • ERIKS:14310257
  • Hersteller:GFS-401ST-038
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
GFS
Flanschtyp
SAE Anschweiß-Gegenflansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1/2 in
Rohrabmessungen
17.5 x 10 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Max. Betriebsdruck
420 bar
Gewicht
0.29 kg
A
17.5 mm
B
10 mm
C
40.5 mm
D
54 mm
E
18.2 mm
F
46 mm
G
36 mm
H
16 mm
M
M 8
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026