HAVIT

HAVIT SAE Anschweiß-Gegenflansch zöllig GFS-118ST

  • ERIKS:14310203
  • Hersteller:GFS-118ST
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 120.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 130.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
GFS
Flanschtyp
SAE Anschweiß-Gegenflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
5 in
Rohrabmessungen
142 x 120 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Max. Betriebsdruck
35 bar
Gewicht
5.2 kg
A
142 mm
B
120 mm
C
152.4 mm
D
184 mm
E
92.1 mm
F
180 mm
G
50 mm
H
28 mm
M
M 16