HAVIT

HAVIT SAE Anschweiß-Gegenflansch zöllig GFS-102ST

  • ERIKS:14309865
  • Hersteller:GFS-102ST
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
GFS
Flanschtyp
SAE Anschweiß-Gegenflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1 in
Rohrabmessungen
34 x 25 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Max. Betriebsdruck
320 bar
Gewicht
0.46 kg
A
34 mm
B
25 mm
C
52.4 mm
D
70 mm
E
26.2 mm
F
55 mm
G
38 mm
H
18 mm
M
M10
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026