HAVIT

HAVIT SAE Anschweiß-Gegenflansch Schedule 80 GFS-406ST80

  • ERIKS:14310466
  • Hersteller:GFS-406ST80
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
GFS
Flanschtyp
SAE Anschweiß-Gegenflansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
2 in
Rohrabmessungen
60.3 x 5.5 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Max. Betriebsdruck
420 bar
A
61 mm
C
96.8 mm
D
134 mm
E
44.5 mm
F
114 mm
G
65 mm
H
37 mm
M
M 20
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026