CHF 15.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | GFS |
Flanschtyp | SAE Anschweiß-Gegenflansch |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 1/2 in |
Rohrabmessungen | 21.3 x 3.7 mm |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
A | 21.5 mm |
C | 40.5 mm |
D | 54 mm |
E | 18.2 mm |
F | 46 mm |
G | 36 mm |
H | 16 mm |
M | M 8 |