CHF 39.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | GFS |
Flanschtyp | SAE Anschweiß-Gegenflansch |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 2.1/2 in |
Rohrabmessungen | 73.0 x 7 mm |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Max. Betriebsdruck | 175 bar |
A | 73.2 mm |
C | 88.9 mm |
D | 114 mm |
E | 50.8 mm |
F | 105 mm |
G | 50 mm |
H | 25 mm |
M | M 12 |