HAVIT

HAVIT SAE Anschweiß-Gegenflansch Schedule 80 GFS-104ST80

  • ERIKS:14480126
  • Hersteller:GFS-104ST80
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
GFS
Flanschtyp
SAE Anschweiß-Gegenflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1.1/4 in
Rohrabmessungen
42.2 x 4.9 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Max. Betriebsdruck
280 bar
A
42.8 mm
C
58.7 mm
D
79 mm
E
30.2 mm
F
68 mm
G
41 mm
H
21 mm
M
M10
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026