HAVIT

HAVIT SAE Anschweiß-Gegenflansch Schedule 80 GFS-100ST80

  • ERIKS:14480124
  • Hersteller:GFS-100ST80
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
GFS
Flanschtyp
SAE Anschweiß-Gegenflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
3/4 in
Rohrabmessungen
26.7 x 3.9 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Max. Betriebsdruck
350 bar
A
28 mm
C
47.6 mm
D
65 mm
E
22.3 mm
F
50 mm
G
36 mm
H
18 mm
M
M10
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.17inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026