HAVIT

HAVIT SAE Anschweiß-Gegenflansch Schedule 80 GFS-080ST80

  • ERIKS:14309777
  • Hersteller:GFS-080ST80
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
GFS
Flanschtyp
SAE Anschweiß-Gegenflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1/2 in
Rohrabmessungen
21.3 x 3.8 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Max. Betriebsdruck
350 bar
A
21.5 mm
C
38.1 mm
D
54 mm
E
17.5 mm
F
46 mm
G
36 mm
H
16 mm
M
M 8
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026