CHF 61.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | GFS |
Flanschtyp | SAE Anschweiß-Gegenflansch |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 2 in |
Rohrabmessungen | 60.3 x 8.7 mm |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
A | 61 mm |
C | 96.8 mm |
D | 134 mm |
E | 44.5 mm |
F | 114 mm |
G | 65 mm |
H | 37 mm |
M | M 20 |