CHF 120.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 130.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | GFS |
Flanschtyp | SAE Anschweiß-Gegenflansch |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 5 in |
Rohrabmessungen | 141.3 x 6.6 mm |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Max. Betriebsdruck | 35 bar |
A | 142 mm |
B1 | 128.1 mm |
B2 | 120 mm |
C | 152.4 mm |
D | 184 mm |
E | 92.1 mm |
F | 180 mm |
G | 50 mm |
H | 28 mm |
M | M 16 |